曜日別特売

ND-SP型カップリング(両バルブ式・真鍮)

ND-SP型カップリング(両バルブ式・真鍮) - ナスコフィッティングND-SP型カップリング(両バルブ式・真鍮) - ナスコフィッティングND-SP型カップリング(両バルブ式・真鍮) - ナスコフィッティングND-SP型カップリング(両バルブ式・真鍮) - ナスコフィッティング

ソケットにブラグを差し込めば両方のバルブが開き瞬時に流体が流れます。
ソケット、ブラグとも自動開閉バルブを装着しているため分離時流体が外部に漏れません。
プラグの着説時に使用する操作スリーブに、操作しやすいように幅広いツバがついているため、ブラグを離説する時、従来より容易に離脱することができます。
NS-SP型の改良版で圧力損失の少ない高性能な大流量タイブです。

用途ソケット、プラグ共自動開閉バブルを内蔵し、分離した時バブルが作動し流体が外部に流出しない汎用性の高い流体カプラで、あらゆる業界に広範囲にご使用いただける両バブル付カプラです。材質真鍮製(C3604BD)最高使用圧力(MPa)5耐圧力(MPa)7.5内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(ゴムシール)
サイズ
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
二面幅(mm)
ねじサイズ
寸法C(mm)
六角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03955010ND-2S-Nニトリルゴム(NBR)1/4583019×Φ221/4Rc--
オープン
4,998
5,498(税込)
17日以内出荷
返品不可
03955019ND-3S-Nニトリルゴム(NBR)3/8653621×Φ253/8Rc--
オープン
7,298
8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
03955028ND-1P-Nニトリルゴム(NBR)1/829--1/8Rc1914
オープン
2,698
2,968(税込)
17日以内出荷
返品不可
03955037ND-2P-Nニトリルゴム(NBR)1/436--1/4Rc2217
オープン
3,398
3,738(税込)
17日以内出荷
返品不可
03955046ND-3P-Nニトリルゴム(NBR)3/840--3/8Rc2521
オープン
3,598
3,958(税込)
17日以内出荷
返品不可
03955080ND-3S-Fフッ素ゴム(バイトン)3/8653621×Φ253/8Rc--
オープン
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
03955098ND-2P-Fフッ素ゴム(バイトン)1/436--1/4Rc2217
オープン
3,500
3,850(税込)
17日以内出荷
返品不可
03955107ND-3P-Fフッ素ゴム(バイトン)3/840--3/8Rc2521
オープン
3,798
4,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
03954994ND-1S-Nニトリルゴム(NBR)1/8482414×Φ181/8Rc--
オープン
取扱い終了
返品不可
03955055ND-1S-Fフッ素ゴム(バイトン)1/8482414×Φ181/8Rc--
オープン
取扱い終了
返品不可
03955064ND-2S-Fフッ素ゴム(バイトン)1/4583019×Φ221/4Rc--
オープン
取扱い終了
返品不可
03955089ND-1P-Fフッ素ゴム(バイトン)1/829--1/8Rc1914
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする