NC型ナスカップミニ(超小型・両バルブ式・ステンレス)

NC型ナスカップミニ(超小型・両バルブ式・ステンレス) - ナスコフィッティングNC型ナスカップミニ(超小型・両バルブ式・ステンレス) - ナスコフィッティングNC型ナスカップミニ(超小型・両バルブ式・ステンレス) - ナスコフィッティングNC型ナスカップミニ(超小型・両バルブ式・ステンレス) - ナスコフィッティングNC型ナスカップミニ(超小型・両バルブ式・ステンレス) - ナスコフィッティングNC型ナスカップミニ(超小型・両バルブ式・ステンレス) - ナスコフィッティングNC型ナスカップミニ(超小型・両バルブ式・ステンレス) - ナスコフィッティングNC型ナスカップミニ(超小型・両バルブ式・ステンレス) - ナスコフィッティング

ソケット、プラグともにストップバルブ機構を構築しているため離脱した時、流体が外部に洩れません。
外径、全長を極力抑えたコンパクト設計のため、取付け場所を取らないインライン設計です。
接続部形状に雌ねじ、フッ素樹脂ホース、塩ビブレードホースと豊富な接続機種が揃っているため、多様な用途に対応できます。
バルブ構造は従来の同一サイズのカプラより流量通過面積が大きく大流量バルブ構造。

材質ステンレス製(SUS304)材質(ゴムシール)フッ素ゴム耐圧力(MPa)2.5内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
寸法L(mm)
六角(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法A(mm)
ホース径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03955116NCR-1P-F1/8Rc261413.5---
オープン
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
03955125NCR-2P-F1/4Rc341716.5---
オープン
4,298
4,728(税込)
12日以内出荷
返品不可
03955134NCR-3P-F3/8Rc392119---
オープン
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
03955150NCR-1S-F1/8Rc3814-17.5--
オープン
8,598
9,458(税込)
12日以内出荷
返品不可
03955159NCR-2S-F1/4Rc4819-23--
オープン
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
03955177NCM-1P-F1/8Rc361413.5-8.5-
オープン
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
03955186NCM-2P-F1/4Rc461916.5-12-
オープン
7,498
8,248(税込)
12日以内出荷
返品不可
03955195NCM-3P-F3/8Rc522319-13-
オープン
7,598
8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
03955204NCM-1S-F1/8Rc4214-17.58.5-
オープン
8,498
9,348(税込)
12日以内出荷
返品不可
03955220NCM-2S-F1/4Rc5319-2312-
オープン
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
03955238NCB-1P-F-44.51413.5-17接続ブレード:6×11
オープン
6,898
7,588(税込)
12日以内出荷
返品不可
03955247NCB-2P-F-531916.5-19接続ブレード:8×13.5
オープン
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
03955265NCB-1S-F-50.514-17.517接続ブレード:6×11
オープン
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
03955274NCB-2S-F-6019-2319接続ブレード:8×13.5
オープン
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
03955299NCF-1P-F-41.51213.5-14接続フッ素:6×4
オープン
8,298
9,128(税込)
12日以内出荷
返品不可
03955308NCF-2P-F-501416.5-16接続フッ素:8×6
オープン
9,598
10,558(税込)
12日以内出荷
返品不可
03955326NCF-1S-F-47.512-17.514接続フッ素:6×4
オープン
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
03955335NCF-2S-F-5714-2316接続フッ素:8×6
オープン
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
03955168NCR-3S-F3/8Rc5523-28.5--
オープン
取扱い終了
返品不可
03955229NCM-3S-F3/8Rc6123-28.513-
オープン
取扱い終了
返品不可
03955256NCB-3P-F-642319-25接続ブレード:10×16
オープン
取扱い終了
返品不可
03955290NCB-3S-F-7323-28.525接続ブレード:10×16
オープン
取扱い終了
返品不可
03955317NCF-3P-F-571719-18接続フッ素:10×8
オープン
取扱い終了
返品不可
03955344NCF-3S-F-6617-28.518接続フッ素:10×8
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする