ナスコフィッティング
真鍮製 ナスカップ(ブレードホース用ワンタッチ継手)
ブレードホース用ナスフィッターカプラとワンタッチカプラが一体になったナスカップカプラのため、機器などとのホースの接続、取り外しが簡単に出来ます。
材質(継手)
真鍮製(ニッケルクロームメッキ)
材質(シール)
NBR
材質(Oリング)
NBR
材質
真鍮製(ニッケルクロームメッキ)
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ホース径(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
適合プラグ
寸法L1(mm)
T
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
適合ソケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03955816
NB-8SN
8×13.5(8×13)
22.5
21
56.5
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
17日以内出荷
返品不可
03955834
NB-10SN
10×16(9.5×15)
25.6
24
62.5
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
17日以内出荷
返品不可
03955850
NB-12SN
12×18(12×17)
25.6
27
66.5
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
17日以内出荷
返品不可
03955859
NB-15SN
15×22
30.6
32
71
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
17日以内出荷
返品不可
03955868
NB-19SN
19×26
35.6
36
81.5
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
17日以内出荷
返品不可
03955877
NB-15SM
-
30.6
30
54
NB-15PN
17
1/2R
-
-
-
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
17日以内出荷
返品不可
03955886
NB-19SM
-
65.6
35
56
NB-19PN
18
3/4R
-
-
-
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
17日以内出荷
返品不可
03955895
NB-8PM
-
-
12
33
NB-8SN
9
1/8R
17
5
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
17日以内出荷
返品不可
03955929
NB-12PM
-
-
17
40
-
13
3/8R
20
7
NB-12SN
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
17日以内出荷
返品不可
03955938
NB-15PM
-
-
22
51
-
17
1/2R
23
12
NB-15SN
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
17日以内出荷
返品不可
03955947
NB-19PM
-
-
27
53
-
18
3/4R
23
16
NB-19SN
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
17日以内出荷
返品不可
03955999
NB-15PF
-
-
27
43
-
-
1/2Rc
23
12
NB-15SN
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
17日以内出荷
返品不可
03956026
NB-19PN
-
-
36
76.5
-
-
-
230
16
NB-19SM
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
17日以内出荷
返品不可
03955825
NB-9SN
9×15
22.5
22
57.5
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
03955904
NB-9PM
-
-
14
37
-
13
1/4R
17
5
NB-9SN
オープン
取扱い終了
返品不可
03955920
NB-10PM
-
-
17
40
-
13
1/4R
20
7
NB-10SN
オープン
取扱い終了
返品不可
03955956
NB-8PF
-
-
13
27
NB-8SN
-
1/8Rc
17
5
-
オープン
取扱い終了
返品不可
03955965
NB-9PF
-
-
17
32
-
-
1/4Rc
17
5
NB-9SN
オープン
取扱い終了
返品不可
03955974
NB-10PF
-
-
17
35
-
-
1/4Rc
20
7
NB-10SN
オープン
取扱い終了
返品不可
03955990
NB-12PF
-
-
21
36
-
-
3/8Rc
20
7
NB-12SN
オープン
取扱い終了
返品不可
03956008
NB-19PF
-
-
32
48
-
-
3/4Rc
23
16
NB-19SN
オープン
取扱い終了
返品不可
03956017
NB-15PN
-
-
32
68
-
-
-
23
12
NB-15SM
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください