曜日別特売

ナスマルチ角型ORコネクター(マルチチューブ接続用メカトロ継手)

ナスマルチ角型ORコネクター(マルチチューブ接続用メカトロ継手) - ナスコフィッティングナスマルチ角型ORコネクター(マルチチューブ接続用メカトロ継手) - ナスコフィッティングナスマルチ角型ORコネクター(マルチチューブ接続用メカトロ継手) - ナスコフィッティングナスマルチ角型ORコネクター(マルチチューブ接続用メカトロ継手) - ナスコフィッティングナスマルチ角型ORコネクター(マルチチューブ接続用メカトロ継手) - ナスコフィッティングナスマルチ角型ORコネクター(マルチチューブ接続用メカトロ継手) - ナスコフィッティングナスマルチ角型ORコネクター(マルチチューブ接続用メカトロ継手) - ナスコフィッティングナスマルチ角型ORコネクター(マルチチューブ接続用メカトロ継手) - ナスコフィッティング

角型OR型コネクターは8、12本のチューブとカプラをプラグ側、ソケット側の取付け部に接続しソケット側をプラグ側に挿入すればワンタッチで接続が出来、しかもソケット側にバルブが内蔵されているため離脱時にエアーが漏れる心配はありません。
機器の分解、移動、故障等のユニット交換などに便利です。
また電極も装備すれば各種空圧機器やFA装置などの空圧回路や各種信号線などの回路が同時に連動するメカトロカプラです。

用途複数の空圧回路や電極を集約しワンタッチで回路を同時に接続する材質(本体)アルミニウム(黒色アルマイト)材質(継手)真鍮(ソケット側バルブ有り)プラグ内径(Φmm)3.5最高使用圧力(MPa)0.7電極数10Pねじ部継手取付:1/8Rc機構ソケット側:ロック部本体(カプラソケット)・プラグ側:ロックプラグピン材質真鍮(ソケット側バルブ有り)内容量1セット
注意
※例:8連式の場合・一式(Set)にて御発注の場合 OR-8SP・ソケット、プラグ側にて御発注の場合OR-8S、OR-8P
※OR型マルチコネクターは基本的にはプラグ・ソケットをセットした状態(OR-8SP)が標準販売品です。
※OR型コネクターはチューブ・継手は取り付けておりません。必要な継手やチューブはお客様にて取付接続して下さい。
※OR型コネクターの継手の最小取付けピッチは13ミリです。接続されるチューブ継手は直径12以下の6角穴付きミニチューブ継手をご使用下さい。
※接続挿入時ソケット側の内圧は大幅に減圧して接続してください。
※電極仕様の場合、電極は10ピンが標準装着です。
※チューブ継手は取り付けピッチの関係上、内側六角溝継手をご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
コネクタ
型式
セット内容
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03956035OR-8SP-8本プラグ側:OR-8P、ソケット側:OR-8Sソケット:OR-8S×1個・プラグ:OR-8P×1個
オープン68,980
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
03956044OR-12SP-12本プラグ側:OR-12P、ソケット側:OR-12Sソケット:OR-12S×1個・プラグ:OR-12P×1個
オープン109,800
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
56828041OR-12SP【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)12本プラグ側:OR-12P、ソケット側:OR-12Sソケット:OR-12S×1個・プラグ:OR-12P×1個
オープン89,980
42,980
アウトレット
47,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする