曜日別特売

ナスマルチ丸型MRコネクター(マルチチューブ接続用カップリング)

ナスマルチ丸型MRコネクター(マルチチューブ接続用カップリング) - ナスコフィッティングナスマルチ丸型MRコネクター(マルチチューブ接続用カップリング) - ナスコフィッティングナスマルチ丸型MRコネクター(マルチチューブ接続用カップリング) - ナスコフィッティングナスマルチ丸型MRコネクター(マルチチューブ接続用カップリング) - ナスコフィッティングナスマルチ丸型MRコネクター(マルチチューブ接続用カップリング) - ナスコフィッティングナスマルチ丸型MRコネクター(マルチチューブ接続用カップリング) - ナスコフィッティング

ナスマルチカプラは空圧機器などの空圧回路の接続やパネル側と機器側などの接続に用いられ、複数のチューブをカプラのソケット側、プラグ側の取付ネジ部に接続し、ソケット側をプラグ側に接続することにより複数のチューブが同時に脱着できます。
機器の分離・移動・故障によるユニット交換が簡単にできるコネクターです。

用途複数の空圧回路を集約しワンタッチカプラで回路を同時に接続する材質(本体)アルミニウム材質(継手)真鍮ねじ部継手取付:1/8Rcプラグ内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.7内容量1個
注意
※MR型マルチカプラはチューブカプラを取付いたしておりません。必要なカプラやチューブはお客様により取付接続して下さい。
※ナスマルチMRカップラーはソケット側のストップバルブ機能はありません。
※MR型コネクターの継手の最小取り付けピッチは12ミリです、接続されるチューブ継手はΦ11以下の六角付ミニチューブ継手をご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03956060MR-8S8本
オープン
34,980
38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
03956069MR-8P8本
オープン
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
03956078MR-12S12本
オープン
42,980
47,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
03956087MR-12P12本
オープン
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする