Nittaku(ニッタク)
卓球ラケット アコースティック
弦楽器製造技術が奏でる高性能、卓球ラケット アコースティック。
広い層から人気のアコースティック。トップ選手の使用も多いラケットです。安定した合板は、様々なラバーの良さと技術力を引き立てます。
用具種別
卓球ラケット
ブレードサイズ(mm)
157×150
質量(g)
88±
板厚(mm)
5.7
タイプ
打球感:ミドル
構造
5枚、弦楽器製法
分類
攻撃用
仕様
スピード:ミッド
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
グリップ部(mm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03953759
NE-6759
シェークハンド(ストレート型)
100×23
ST
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03953768
NE-6760
シェークハンド(フレア型)
100×22
FL
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください