卓球ラケット アコースティックカーボン

卓球ラケット アコースティックカーボン - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット アコースティックカーボン - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット アコースティックカーボン - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット アコースティックカーボン - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット アコースティックカーボン - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット アコースティックカーボン - Nittaku(ニッタク)

FEカーボンアウタータイプ、卓球ラケット アコースティックカーボン。
アコースティックにしなやかで安定感のあるFEカーボンを表面板に近い位置に挟み込み、より高いスピード性能を実現。両ハンドの多彩な攻撃力を引き立てます。

用具種別卓球ラケットブレードサイズ(mm)157×150質量(g)90±板厚(mm)5.5タイプ打球感:ハード構造5枚+2、アウタータイプ・FEカーボン、弦楽器製法分類攻撃用仕様スピード:ミッドファースト内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
グリップ部(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03953777NC-0384シェークハンド(ストレート型)100×23ST
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
03953786NC-0385シェークハンド(フレア型)100×22FL
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする