曜日別特売

卓球ラケット アコースティックカーボン(LGタイプ)

卓球ラケット アコースティックカーボン(LGタイプ) - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット アコースティックカーボン(LGタイプ) - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット アコースティックカーボン(LGタイプ) - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット アコースティックカーボン(LGタイプ) - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット アコースティックカーボン(LGタイプ) - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット アコースティックカーボン(LGタイプ) - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット アコースティックカーボン(LGタイプ) - Nittaku(ニッタク)

【受注生産品】ラージグリップ・攻撃型シェーク、卓球ラケット アコースティックカーボン(LGタイプ)。
アコースティックにしなやかで安定感のあるFEカーボンを表面板に近い位置に挟み込み、より高いスピード性能を実現。両ハンドの多彩な攻撃力を引き立てます。少し太めのグリップで、トップ選手も納得の扱いやすさに仕上げました。
※受注後、20日間程度での出荷予定です。お近くのニッタク製品取り扱い店までお問い合わせ下さい。

用具種別卓球ラケットブレードサイズ(mm)157×150質量(g)92±板厚(mm)5.5タイプ打球感:ハード構造5枚+2、アウタータイプ・FEカーボン、弦楽器製法分類攻撃用仕様スピード:ミッドファースト内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
グリップ部(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03953795NC-0390シェークハンド(LG・ストレート型)101×23.5LGST
22,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
03953804NC-0391シェークハンド(LG・フレア型)101×24.5LGFL
22,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする