卓球ラケット アコースティックカーボンインナー

卓球ラケット アコースティックカーボンインナー - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット アコースティックカーボンインナー - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット アコースティックカーボンインナー - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット アコースティックカーボンインナー - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット アコースティックカーボンインナー - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット アコースティックカーボンインナー - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット アコースティックカーボンインナー - Nittaku(ニッタク)

心地よい打球感と繊細なタッチ、卓球ラケット アコースティックカーボンインナー。
アコースティックにしなやかで安定感のあるFEカーボンを中心板に近い位置に挟み込み、よりしなやかで球持ちの良いラケットに仕上げました。中陣からでも安定したドライブ攻撃が可能となり、攻撃の幅が広がります。

用具種別卓球ラケットブレードサイズ(mm)157×150質量(g)90±板厚(mm)5.5タイプ打球感:ハード構造5枚+2、インナータイプ・FEカーボン、弦楽器製法分類攻撃用仕様スピード:ミッドファースト内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
グリップ部(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03953820NC-0402シェークハンド(ストレート型)100×23ST
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
03953829NC-0403シェークハンド(フレア型)100×22FL
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする