Nittaku(ニッタク)
卓球ラケット アコースティック C
人気の中国式ペンモデル、卓球ラケット アコースティック C。
安定したドライブ・ブロック・裏面打法が心地よい打球感を奏でます。幅広い層から人気の中国式ペンです。
用具種別
卓球ラケット
形状
ペンホルダー(中国式)
ブレードサイズ(mm)
161×151(丸)
グリップ部(mm)
82×24(中国式)
質量(g)
84±
板厚(mm)
5.7
タイプ
打球感:ミドル
構造
5枚、弦楽器製法
分類
攻撃用
仕様
スピード:ミッド
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03953838
NE-6661
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください