卓球ラケット アコースティックカーボンインナー C

卓球ラケット アコースティックカーボンインナー C - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット アコースティックカーボンインナー C - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット アコースティックカーボンインナー C - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット アコースティックカーボンインナー C - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット アコースティックカーボンインナー C - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット アコースティックカーボンインナー C - Nittaku(ニッタク)

インナータイプの中国式ペン、卓球ラケット アコースティックカーボンインナー C。
アコースティックにしなやかで安定感のあるFEカーボンをインナー(中心板に近い位置)に挟み込み、よりしなやかで球持ちの良いラケットに仕上げました。中陣からの安定したドライブ攻撃で、攻撃の幅が広がります。

用具種別卓球ラケット形状ペンホルダー(中国式)ブレードサイズ(mm)161×151(丸)グリップ部(mm)82×23(中国式)質量(g)86±板厚(mm)5.5タイプ打球感:ハード構造5枚+2、インナータイプ・FEカーボン、弦楽器製法分類攻撃用仕様スピード:ミッドファースト内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03953856NC-0192
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする