卓球ラケット バイオリン

卓球ラケット バイオリン - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット バイオリン - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット バイオリン - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット バイオリン - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット バイオリン - Nittaku(ニッタク)

独特の”しなり”が生む打球感とスピード、卓球ラケット バイオリン。
弦楽器製法により広いスイートエリアと心地よい打球感を実現。独特の”しなり”で、インパクト時の反発力が高く、ボールをつかんで弾く独特な打球感が特長です。

用具種別卓球ラケットブレードサイズ(mm)156×149質量(g)88±板厚(mm)5.3タイプ打球感:ソフト構造5枚、弦楽器製法分類攻撃用仕様スピード:ミッドスロー内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
グリップ部(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03953865NE-6756シェークハンド(ストレート型)100×23ST
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
03953874NE-6757シェークハンド(フレア型)100×22FL
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする