Nittaku(ニッタク)
卓球ラケット バイオリンカーボン
バイオリンのしなりをスピードアップ!卓球ラケット バイオリンカーボン。
しなやかで安定感のあるFEカーボンが、バイオリン独特の”しなり”を活かしつつスピードアップ!します。
用具種別
卓球ラケット
ブレードサイズ(mm)
156×149
質量(g)
90±
板厚(mm)
5.3
タイプ
打球感:ハード
構造
5枚+2、アウタータイプ・FEカーボン、弦楽器製法
分類
攻撃用
仕様
スピード:ミッドファースト
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
グリップ部(mm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03953890
NC-0431
シェークハンド(ストレート型)
100×23
ST
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03953899
NC-0432
シェークハンド(フレア型)
100×22
FL
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください