曜日別特売

卓球ラケット バイオリン C

卓球ラケット バイオリン C - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット バイオリン C - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット バイオリン C - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット バイオリン C - Nittaku(ニッタク)

独特の”しなり”が生む性能、卓球ラケット バイオリン C。
弦楽器製法により広いスイートエリアと心地よい打球感を実現。独特の”しなり”で、インパクト時の反発力が高く、ボールをつかんで弾く独特な打球感が特長です。

用具種別卓球ラケット形状ペンホルダー(中国式)ブレードサイズ(mm)161×151(丸)グリップ部(mm)82×23(中国式)質量(g)84±板厚(mm)5.3タイプ打球感:ソフト構造5枚、弦楽器製法分類攻撃用仕様スピード:ミッドスロー内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03953908NE-6648
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする