卓球ラケット セプティアーC

卓球ラケット セプティアーC - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット セプティアーC - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット セプティアーC - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット セプティアーC - Nittaku(ニッタク)

操作性の良い中国式ペン、卓球ラケット セプティアー C。
立ちこめる木曽桧のかおりと精巧な職人の技。高級木曽桧のみを使用した7枚合板は操作性が良く、両面にラバーを貼ってもあまり重たくならない、コンパクトブレードです。木曽桧の心地よい打球感、7枚合板の弾みの良さ、攻守バランスの良さが特長です。
日本三大美林 木曽桧
厳しい自然環境の中、他地域の桧に比べ2倍の年月を要す贅沢な時間をかけて育ちました。ゆがみや縮みが少なく耐久性に優れ、弾力性も高く、また木目が綿密で心地よい香気を放ちます。厳選された木曽桧の業と共にお届けします。

用具種別卓球ラケット形状ペンホルダー(中国式)ブレードサイズ(mm)157×150(丸)グリップ部(mm)82×21.5(中国式)質量(g)85±板厚(mm)6.7タイプ打球感:ハード構造7枚、木曽桧分類攻撃用仕様スピード:ミッド内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03953978NE-6666
8,800
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする