卓球ラケット キョウヒョウ龍5

卓球ラケット キョウヒョウ龍5 - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット キョウヒョウ龍5 - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット キョウヒョウ龍5 - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット キョウヒョウ龍5 - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット キョウヒョウ龍5 - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット キョウヒョウ龍5 - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット キョウヒョウ龍5 - Nittaku(ニッタク)

中国トップ選手使用モデル、卓球ラケット キョウヒョウ龍5。
スピード・回転・台上技術、精密なタッチでボールコントロールする中国トップ選手を支えるギアです。新たな特殊素材「アリールカーボン」が高いスピード性能と球持ちの良さを実現。自分の力がしっかり伝わり威力が出せる、相手の強い打球にも押し負けない、まさにトップ仕様のラケットです。
■ニッタクは、中国・紅双喜社日本総代理店です。

用具種別卓球ラケット形状シェークハンド(フレア型)ブレードサイズ(mm)158×150グリップ部(mm)101×26質量(g)89±板厚(mm)5.9タイプ打球感:ミドル構造5枚+2、インナータイプ・アリールカーボン分類攻撃用備考※特注ラケット対象外品です。仕様スピード:ミッドファースト内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03953987NC-0368
40,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする