卓球ラケット 雅

卓球ラケット 雅 - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット 雅 - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット 雅 - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット 雅 - Nittaku(ニッタク)

スマッシュ+ミート打ちに最適、卓球ラケット 雅。
独特のやわらかい打球感を持つ、木曽桧単板シェークです。心地よいスマッシュやミート打ちを繰り出します。
日本三大美林 木曽桧
厳しい自然環境の中、他地域の桧に比べ2倍の年月を要す贅沢な時間をかけて育ちました。ゆがみや縮みが少なく耐久性に優れ、弾力性も高く、また木目が綿密で心地よい香気を放ちます。厳選された木曽桧の業と共にお届けします。

用具種別卓球ラケット形状シェークハンド(フレア型)ブレードサイズ(mm)155×149グリップ部(mm)100×24質量(g)85±板厚(mm)9タイプ打球感:ソフト構造単板、木曽桧分類攻撃用仕様スピード:ミッドファースト内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03953996NE-6855
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする