卓球ラケット トリバスカーボン

卓球ラケット トリバスカーボン - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット トリバスカーボン - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット トリバスカーボン - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット トリバスカーボン - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット トリバスカーボン - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット トリバスカーボン - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット トリバスカーボン - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット トリバスカーボン - Nittaku(ニッタク)

初めてのカーボンラケットは色で選ぼう!卓球ラケット トリバスカーボン。
初めてのカーボンラケットは、好きな色で選ぼう!木材の感覚を活かす比較的軽量な極薄カーボンを使用することで、ブレード面全体のコントロール性能を重視。安定感のあるカーボンラケットで、攻守のレベルをアップ!します。自分の目指すスタイルへのステップアップ時期にオススメです。

用具種別卓球ラケット形状シェークハンド(フレア型)ブレードサイズ(mm)157×150グリップ部(mm)100×23.5質量(g)85±板厚(mm)6.4タイプ打球感:ハード構造5枚+2、アウタータイプ・極薄カーボン分類攻撃用仕様スピード:ミッド内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03954005NC-0472-09ブルー
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
03954014NC-0472-20レッド
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
03954030NC-0472-72グレー
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする