卓球ラケット トリバス

卓球ラケット トリバス - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット トリバス - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット トリバス - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット トリバス - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット トリバス - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット トリバス - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット トリバス - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット トリバス - Nittaku(ニッタク)

攻撃とブロックのバランス!卓球ラケット トリバス。
レベルアップしたい時に必要な安定性を重視したブレード設計になっています。攻守バランスの良さを引き立てる一本です。自分の好きなグリップカラーを選んで、個性を活かしたプレーをしたい選手にオススメです。

用具種別卓球ラケット形状シェークハンド(フレア型)ブレードサイズ(mm)157×150グリップ部(mm)100×23.5質量(g)85±板厚(mm)5.8タイプ打球感:ミドル構造5枚分類攻撃用仕様スピード:ミッド内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03954039NE-6191-09ブルー
7,500
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
03954048NE-6191-20レッド
7,500
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
03954057NE-6191-72グレー
7,500
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする