卓球ラケット ファクティブ7

卓球ラケット ファクティブ7 - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット ファクティブ7 - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット ファクティブ7 - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット ファクティブ7 - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット ファクティブ7 - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット ファクティブ7 - Nittaku(ニッタク)

ラバーに食い込ませて飛ばす!卓球ラケット ファクティブ7。
反応がイイから卓球がもっと楽しくなる!自分らしさを発見できる!
「ラバーに食い込ませて飛ばす!」という感覚をしっかりと捉えられる、ステップアップを目指す選手にピッタリなラケットです。ウッドエッジガード搭載で、思い切ったプレーができるのも魅力の一つです!
ベストマッチのラバー
ラバー「ファクティブ」(※別売)のスピン性能と安定性を加えると、さらにパワーアップします。
ウッドエッジガード
ラケットサイドに板を薄く貼って保護します。台にぶつけても割れにくく、ラケットの扱いに慣れていない方に安心な機能です。

用具種別卓球ラケットブレードサイズ(mm)157×150質量(g)83±板厚(mm)6.2タイプ打球感:ハード構造7枚、木材分類攻撃用備考※特注ラケット対象外品です。仕様スピード:ミッドファースト内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
グリップ部(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03954118NE-6187シェークハンド(フレア型)100×24FL
5,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
03954127NE-6186シェークハンド(ストレート型)100×22.5ST
5,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする