曜日別特売

卓球ラケット フライアットカーボン

卓球ラケット フライアットカーボン - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット フライアットカーボン - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット フライアットカーボン - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット フライアットカーボン - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット フライアットカーボン - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット フライアットカーボン - Nittaku(ニッタク)

弧を描く安定した連続ドライブ!卓球ラケット フライアットカーボン。
万能の力を手に入れる!爽快な打球感!軽く打ってもよく弾むから、色々な技術を覚えて戦える!
バランスドライブタイプ!ラケット自体が軽いので、ピッチの速さで勝負できます!弧を描く安定した連続ドライブで勝負するタイプにピッタリの一本です。スイートエリアの広さを持ち合わせる、ウッドエッジガード搭載。多少の衝撃にも強いので、思い切りのよいプレーにつながります。心地よいスピード感と打球音は「しっかり打っている」という感覚をつかみやすく、ステップアップを目指す選手にオススメです!
もっと反発力をという方には フライアットシリーズ「フライアットカーボンプロ」をオススメします。
ベストマッチのラバー
ラバー「フライアット」(※別売)を貼り合わせることによって、スピード性能と打球感をさらに際を貼り合わせることによって、スピード性能と打球感をさらに際立たせ、”弧”を描く安定した連続ドライブを実現します。
ウッドエッジガード
ラケットサイドに板を薄く貼って保護します。台にぶつけても割れにくく、ラケットの扱いに慣れていない方に安心な機能です。

用具種別卓球ラケットブレードサイズ(mm)157×150質量(g)82±板厚(mm)6タイプ打球感:ミドル構造5枚+2・木材、アウタータイプ・極薄カーボン分類攻撃用備考※特注ラケット対象外品です。仕様スピード:ミッド内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
グリップ部(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03954154NC-0361シェークハンド(フレア型)100×24FL
6,800
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
03954170NC-0360シェークハンド(ストレート型)100×22.5ST
6,800
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする