卓球ラケット ラティカライト

卓球ラケット ラティカライト - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット ラティカライト - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット ラティカライト - Nittaku(ニッタク)

コンパクトモデルの卓球ラケット ラティカライト。
5枚合板をベースとしたコントロール性能の高いラケットです。レベルアップを目指す選手や、バランスのとれた攻守を重視する選手にオススメです。どんなラバーとも相性の良い「ラティカ」合板。オールマイティで、コンパクトなブレードと細めのグリップで、キッズ・レディースにオススメです。ブレードは「為せば成る」という英文を添えたデザインになっています。

用具種別卓球ラケット形状シェークハンド(フレア型)ブレードサイズ(mm)154×148グリップ部(mm)97×23質量(g)78±板厚(mm)5.8タイプ打球感:ミドル構造5枚、木材分類攻撃用備考ジュニア対応種別FL仕様スピード:ミッド内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03954197NE-6871
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする