卓球ラケット ラティカ C

卓球ラケット ラティカ C - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット ラティカ C - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット ラティカ C - Nittaku(ニッタク)

ラティカの中国式ペン、卓球ラケット ラティカ C。
ラティカ合板の中国式ペンです。どんなラバーの個性も活かす、コントロール性能に優れたラティカ合板。少し細めのグリップで、攻守バランスを重視する選手やレベルアップを目指す選手にオススメです。

用具種別卓球ラケット形状ペンホルダー(中国式)ブレードサイズ(mm)160×150(丸)グリップ部(mm)82×21.5(中国式)質量(g)80±板厚(mm)5.8タイプ打球感:ミドル構造5枚、木材分類攻撃用仕様スピード:ミッド内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03954206NE-6412
6,500
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする