卓球ラケット カナルディカーボン

卓球ラケット カナルディカーボン - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット カナルディカーボン - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット カナルディカーボン - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット カナルディカーボン - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット カナルディカーボン - Nittaku(ニッタク)

攻撃的な卓球ラケット カナルディカーボン。
+αのスピードを出すために比較的軽量な極薄カーボンを使用した、攻撃的なカナルディです。ブレード形状を遠心力で回しやすいタイプにして、ドライブをかけやすく仕上げています。コンパクトで振り切りやすいブレードとグリップ形状で、ラバーを貼っても総重量が抑えられるように設計しています。軽量で扱いやすいので、子どもからお年寄りまで、幅広い世代の方にお使いいただけます。

用具種別卓球ラケット形状シェークハンド(フレア型)ブレードサイズ(mm)151×147グリップ部(mm)94×20.5質量(g)70±板厚(mm)6.5タイプ打球感:ミドル構造5枚+2・木材、アウタータイプ・極薄カーボン分類攻撃用備考ジュニア対応 ※特注ラケット対象外品です。種別FL仕様スピード:ミッドスロー内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03954215NC-0445
6,800
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする