Nittaku(ニッタク)
卓球ラケット テスラ
オールラウンド+αの卓球ラケット テスラ。
コントロール性能を重視しながらも、+アルファのスピードを付加したラケットです。
用具種別
卓球ラケット
形状
シェークハンド(フレア型)
ブレードサイズ(mm)
157×150
グリップ部(mm)
100×24
質量(g)
85±
板厚(mm)
6.6
タイプ
打球感:ハード
構造
5枚、木材
分類
オールラウンド用
備考
※特注ラケット対象外品です。
仕様
スピード:ミッドスロー
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03954267
NE-6845
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください