卓球ラケット サナリオンS

卓球ラケット サナリオンS - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット サナリオンS - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット サナリオンS - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット サナリオンS - Nittaku(ニッタク)

適度な弾みのオールラウンドタイプ、卓球ラケット サナリオンS。
適度な弾みとコントロールの、バランス系オールラウンドタイプのラケットです。

用具種別卓球ラケットブレードサイズ(mm)157×150質量(g)78±板厚(mm)6.4タイプ打球感:ハード構造木材合板5枚分類オールラウンド用備考※特注ラケット対象外品です。仕様スピード:ミッドスロー内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
グリップ部(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03954276NE-6777シェークハンド(フレア型)100×25FL
5,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
03954285NE-6776シェークハンド(ストレート型)102×22ST
5,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする