Nittaku(ニッタク)
卓球ラケット フォーム
操作性の良いコンパクトブレード、卓球ラケット フォーム。
適度な弾み+操作性!タイミングの早い攻撃を可能にする、コンパクトブレードのラケットです。
用具種別
卓球ラケット
形状
シェークハンド(フレア型)
ブレードサイズ(mm)
154×148
グリップ部(mm)
100×24
質量(g)
80±
板厚(mm)
6.6
タイプ
打球感:ハード
構造
5枚、木材
分類
攻撃用
備考
※特注ラケット対象外品です。
種別
FL
仕様
スピード:ミッドスロー
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03954294
NE-6879
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください