曜日別特売

卓球ラケット ライジング2

卓球ラケット ライジング2 - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット ライジング2 - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット ライジング2 - Nittaku(ニッタク)

さぁ、ここから始めよう!卓球ラケット ライジング2。
軽めの合板と細めのグリップで、振り切りやすいタイプのラケットです。

用具種別卓球ラケット形状シェークハンド(フレア型)ブレードサイズ(mm)157×150グリップ部(mm)100×24質量(g)75±板厚(mm)5.6タイプ打球感:ソフト構造木材合板5枚分類オールラウンド用備考ジュニア対応 ※特注ラケット対象外品です。種別FL仕様スピード:スロー内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03954328NE-6177
4,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする