Nittaku(ニッタク)
卓球ラケット リーブス
ソフトな打球感のコンパクトブレード、卓球ラケット リーブス。
ソフトな5枚合板がボールをしっかりと捉え、球持ちが良く、安定したプレーが可能なコンパクトブレードのラケットです。
用具種別
卓球ラケット
形状
シェークハンド(フレア型)
ブレードサイズ(mm)
154×148
グリップ部(mm)
100×24
質量(g)
85±
板厚(mm)
5.6
タイプ
打球感:ソフト
構造
木材合板5枚
分類
オールラウンド用
備考
※特注ラケット対象外品です。
種別
FL
仕様
スピード:ミッドスロー
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03954337
NE-6883
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください