卓球ラケット アミン

卓球ラケット アミン - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット アミン - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット アミン - Nittaku(ニッタク)

軽くてボールコントロールが良い、卓球ラケット アミン。
コントロールが良く、軽い重量設計に仕上げることで、様々な技術をマスターする時期にオススメのラケットです。

用具種別卓球ラケット形状シェークハンド(フレア型)ブレードサイズ(mm)154×148グリップ部(mm)100×24質量(g)75±板厚(mm)5.9タイプ打球感:ミドル構造木材合板5枚分類オールラウンド用備考※特注ラケット対象外品です。種別FL仕様スピード:ミッドスロー内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03954346NE-6885
3,500
3,498
3,848(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする