Nittaku(ニッタク)
卓球ラケット サナリオンD
使いやすいカット用(守備用)、卓球ラケット サナリオンD。
弾みとコントロールのバランスのとれたカット用ラケットです。カット入門にオススメです。
用具種別
卓球ラケット
ブレードサイズ(mm)
165×156
質量(g)
80±
板厚(mm)
5.7
タイプ
打球感:ソフト
構造
木材合板5枚
分類
守備用
備考
※特注ラケット対象外品です。
仕様
スピード:スロー
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
グリップ部(mm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03954355
NE-6779
シェークハンド(フレア型)
103×23
FL
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03954364
NE-6778
シェークハンド(ストレート型)
103×21
ST
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください