Nittaku(ニッタク)
卓球ラケット エンドレス
弾みを抑えた低反発カット用モデル、卓球ラケット エンドレス。
弾みを抑えた低反発ラケットです。優れたカットの安定性を実現しています。
用具種別
卓球ラケット
形状
シェークハンド(フレア型)
ブレードサイズ(mm)
165×157
グリップ部(mm)
102×25
質量(g)
80±
板厚(mm)
5.3
タイプ
打球感:ソフト
構造
木材合板5枚
分類
守備用
備考
※特注ラケット対象外品です。
種別
FL
仕様
スピード:スロー
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03954380
NE-6965
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください