卓球ラケット テナリーアコースティックカーボンインナー

卓球ラケット テナリーアコースティックカーボンインナー - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット テナリーアコースティックカーボンインナー - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット テナリーアコースティックカーボンインナー - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット テナリーアコースティックカーボンインナー - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット テナリーアコースティックカーボンインナー - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット テナリーアコースティックカーボンインナー - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット テナリーアコースティックカーボンインナー - Nittaku(ニッタク)

心地よい打球感と繊細なタッチの攻撃タイプ、卓球ラケット テナリーアコースティックカーボンインナー。
安定したドライブ・ブロックが可能な弦楽器シリーズ。「アコースティック」ブレード、インナーカーボンタイプのテナリーグリップのラケットです。ペンホルダーグリップとしても握れます。アコースティックにしなやかで安定感のあるFEカーボンを中心板に近い位置に挟み込み、よりしなやかで球持ちの良いラケットに仕上げました。中陣からでも安定したドライブ攻撃が可能で、攻撃の幅が広がります。
テナリーとは
手成りという意味で、その由来は、ラケットが手成りに持て、そのまま自然に打てることからネーミングされました。このスタイルはラケットが腕と手の平の延長線上になるため、まるで体の一部のように、力がうまくラケットに伝わります。このように自然に持てますので、子供から大人、初心者から上級者まで使用でき、色々な可能性を引き出します。

用具種別卓球ラケット形状シェークハンド(テナリー型)ブレードサイズ(mm)160×148グリップ部(mm)93×21質量(g)90±板厚(mm)5.5タイプ打球感:ハード構造5枚+2、インナータイプ・FEカーボン、弦楽器製法仕様スピード:ミッドファースト内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03954389NC-0428
20,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする