卓球ラケット テナリーアコースティック

卓球ラケット テナリーアコースティック - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット テナリーアコースティック - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット テナリーアコースティック - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット テナリーアコースティック - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット テナリーアコースティック - Nittaku(ニッタク)

安定したドライブ・ブロックのテナリーグリップの攻撃タイプ、卓球ラケット テナリーアコースティック。
安定したドライブ・ブロックが可能な弦楽器シリーズ。「アコースティック」ブレード、テナリーグリップのラケットです。ペンホルダーグリップとしても握れます。
テナリーとは
手成りという意味で、その由来は、ラケットが手成りに持て、そのまま自然に打てることからネーミングされました。このスタイルはラケットが腕と手の平の延長線上になるため、まるで体の一部のように、力がうまくラケットに伝わります。このように自然に持てますので、子供から大人、初心者から上級者まで使用でき、色々な可能性を引き出します。

用具種別卓球ラケット形状シェークハンド(テナリー型)ブレードサイズ(mm)160×148グリップ部(mm)93×21質量(g)88±板厚(mm)5.7タイプ打球感:ミドル構造5枚、弦楽器製法仕様スピード:ミッド内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03954398NE-6783
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする