卓球ラケット ルーティスレボJ

卓球ラケット ルーティスレボJ - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット ルーティスレボJ - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット ルーティスレボJ - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット ルーティスレボJ - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット ルーティスレボJ - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット ルーティスレボJ - Nittaku(ニッタク)

コルクをつけた日本式ペン、卓球ラケット ルーティスレボ J。
受け継がれる伝統と新たなる感性が光る、コルク付き日本式ペンです。相手の強いボールに対して、FEカーボン特有の球持ちを発揮します。ブレード自体の「しなり」との相乗効果で、高いスピード性能としなやかで安定感のある弾みを実現しました。

用具種別卓球ラケット形状ペンホルダー(丸型)ブレードサイズ(mm)157×150(丸)グリップ部(mm)80×15質量(g)75±板厚(mm)5.7タイプ打球感:ハード構造3枚+2、木材・FEカーボン分類攻撃用備考裏面:色塗りなし仕様スピード:ミッドファースト内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03954434NC-0200
13,000
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする