Nittaku(ニッタク)
卓球ラケット サナリオン R
適度な弾みのオールラウンドタイプ、卓球ラケット サナリオン R。
弾みとコントロールを使いやすいバランスで実現しています。
用具種別
卓球ラケット
形状
ペンホルダー(角丸型)
ブレードサイズ(mm)
160×142(角丸)
グリップ部(mm)
82×20
質量(g)
75±
板厚(mm)
7.4
タイプ
打球感:ハード
構造
木材合板5枚
分類
オールラウンド用
備考
※特注ラケット対象外品です。
仕様
スピード:ミッド
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03954495
NE-6651
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください