卓球ラケット ルーティスレボC

卓球ラケット ルーティスレボC - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット ルーティスレボC - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット ルーティスレボC - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット ルーティスレボC - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット ルーティスレボC - Nittaku(ニッタク)

「しなり」の相乗効果 中国式ペン、卓球ラケット ルーティスレボ C。
受け継がれる伝統と新たなる感性が光る、中国式ペンです。相手の強いボールに対して、FEカーボン特有の球持ちを発揮します。ブレード自体の「しなり」との相乗効果で、高いスピード性能としなやかで安定感のある弾みを実現しました。

用具種別卓球ラケット形状ペンホルダー(中国式)ブレードサイズ(mm)157×150(丸)グリップ部(mm)80×21(中国式)質量(g)75±板厚(mm)5.7タイプ打球感:ハード構造3枚+2、木材・FEカーボン分類攻撃用仕様スピード:ミッドファースト内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03954520NC-0199
13,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする