Nittaku(ニッタク)
卓球ラケット サナリオン C
適度な弾みの中国式ペンホルダー、卓球ラケット サナリオン C。
絶妙な「弾み」と「コントロールバランス」の軽量中国式ペンホルダーです。軽量なので、裏面にもラバーを貼って裏面打法に挑戦しましょう!
用具種別
卓球ラケット
形状
ペンホルダー(中国式)
ブレードサイズ(mm)
157×146(丸)
グリップ部(mm)
83×24(中国式)
質量(g)
75±
板厚(mm)
6.4
タイプ
打球感:ハード
構造
木材合板5枚
分類
攻撃用
備考
※特注ラケット対象外品です。
仕様
スピード:ミッド
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03954538
NE-6652
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください