曜日別特売

卓球ラケット ストリーク R-H

卓球ラケット ストリーク R-H - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット ストリーク R-H - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット ストリーク R-H - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット ストリーク R-H - Nittaku(ニッタク)

ウッドエッジガード付き反転式、卓球ラケット ストリーク R-H。
ウッドエッジガードを搭載、攻守に優れた反転式です。
ウッドエッジガード
ラケットサイドに板を薄く貼って保護します。台にぶつけても割れにくく、ラケットの扱いに慣れていない方に安心な機能です。

用具種別卓球ラケット形状ペンホルダー(角丸型)ブレードサイズ(mm)158×140(角丸)グリップ部(mm)85×16(反転式)質量(g)65±板厚(mm)6タイプ打球感:ミドル構造5枚、木材分類オールラウンド用備考※特注ラケット対象外品です。仕様スピード:ミッドスロー内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03954547NE-6676
7,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする