Nittaku(ニッタク)
卓球ラケット サナリオン R-H
バランス良い反転角丸型タイプ、卓球ラケット サナリオン R-H。
弾みとコントロールのベストバランス、反転角丸型タイプのラケットです。
用具種別
卓球ラケット
形状
ペンホルダー(角丸型)
ブレードサイズ(mm)
158×140(角丸)
グリップ部(mm)
85×17(反転式)
質量(g)
62±
板厚(mm)
5.8
タイプ
打球感:ソフト
構造
木材合板5枚
分類
オールラウンド用
備考
※特注ラケット対象外品です。
仕様
スピード:スロー
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03954556
NE-6654
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください