曜日別特売

卓球ラケット サウンドトーン

卓球ラケット サウンドトーン - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット サウンドトーン - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット サウンドトーン - Nittaku(ニッタク)

心地よい打球感のサウンドテーブルテニス用、卓球ラケット サウンドトーン。
高い打球音で心地よい打球感の、サウンドテーブルテニス用ラケットです。卓球台を傷付けないように、ブレードの角は丸みを帯びています。
サウンドテーブルテニスとは<
音を頼りにボールを打ち合う競技で、以前は盲人卓球として行われていた視覚障がい者の競技です。通常プレイヤーはアイマスクを着用します。弱視者も参加し、力を発揮することのできる卓球です。年齢を問わない幅広いスポーツとして全国各地で大会が開催されています。

用具種別卓球ラケット形状サウンド用(フレア型)ブレードサイズ(mm)165×116グリップ部(mm)110×22質量(g)65±板厚(mm)5.8構造5枚、木材種別FL内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03954565NE-6123
5,800
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする