曜日別特売

卓球ラケット ラージ用 ラージブラスト

卓球ラケット ラージ用 ラージブラスト - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット ラージ用 ラージブラスト - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット ラージ用 ラージブラスト - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット ラージ用 ラージブラスト - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット ラージ用 ラージブラスト - Nittaku(ニッタク)

軽量+スピード感のラージ用攻撃タイプ、卓球ラケット ラージブラスト。
軽量で振り切りやすく、小気味よいスマッシュの連打や切り替えしがしやすい設計です。厚めの板厚+極薄カーボンで、スピード感ある合板に仕上げました。

用具種別卓球ラケットブレードサイズ(mm)157×150グリップ部(mm)100×24質量(g)82±板厚(mm)6.7タイプ打球感:ハード構造5枚+2・木材、アウタータイプ・極薄カーボン仕様スピード:ミッドファースト内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03954617NC-0415ラージ用・シェークハンド(ストレート型)ST
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
03954626NC-0416ラージ用・シェークハンド(フレア型)FL
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする