卓球ラケット ラージ用 ラージスターシェーク

卓球ラケット ラージ用 ラージスターシェーク - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット ラージ用 ラージスターシェーク - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット ラージ用 ラージスターシェーク - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット ラージ用 ラージスターシェーク - Nittaku(ニッタク)

ラージボール入門者へオススメの攻撃タイプ、卓球ラケット ラージスターシェーク。
弾みの良い木材を使用した、ラージボール入門者に最適のラケットです。
ウッドエッジガード搭載
ラケットサイドに板を薄く貼って保護します。台にぶつけても割れにくく、ラケットの扱いに慣れていない方に安心な機能です。

用具種別卓球ラケット形状ラージ用・シェークハンド(フレア型)ブレードサイズ(mm)156×148グリップ部(mm)100×24質量(g)85±板厚(mm)6.5タイプ打球感:ハード構造5枚、木材備考※特注ラケット対象外品です。種別FL仕様スピード:ミッドファースト内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03954635NE-6895
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする