曜日別特売

卓球ラケット ラージ用 ラージブラスト P

卓球ラケット ラージ用 ラージブラスト P - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット ラージ用 ラージブラスト P - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット ラージ用 ラージブラスト P - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット ラージ用 ラージブラスト P - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット ラージ用 ラージブラスト P - Nittaku(ニッタク)

軽量+スピード感のラージ用角型ペン攻撃タイプ、卓球ラケット ラージブラスト P。
軽量で振り切りやすく、小気味よいスマッシュの連打や切り替えしがしやすい設計です。厚めの板厚+極薄カーボンで、スピード感ある合板に仕上げました。

用具種別卓球ラケット形状ラージ用・ペンホルダー(角型)ブレードサイズ(mm)162×132(角)グリップ部(mm)92×17質量(g)82±板厚(mm)6.7タイプ打球感:ハード構造5枚+2・木材、アウタータイプ・極薄カーボン備考※特注ラケット対象外品です。種別P 角仕様スピード:ミッドファースト内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03954669NC-0193
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする