曜日別特売

卓球ラケット ラージ用 ラージネオペン

卓球ラケット ラージ用 ラージネオペン - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット ラージ用 ラージネオペン - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット ラージ用 ラージネオペン - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット ラージ用 ラージネオペン - Nittaku(ニッタク)卓球ラケット ラージ用 ラージネオペン - Nittaku(ニッタク)

ラージボール用貼り上がりペンラケット ラージネオペン。
ラージボール(44mm)用表ソフトラバーを貼り上げたラケットで、ラバーの貼り替えができない仕様になっています。

用具種別卓球ラケット形状ラージ用・ペンホルダー(角丸型)ブレードサイズ(mm)160×137(角丸)グリップ部(mm)85×20スポンジ厚さ(mm)1.4~1.7(中) ※ラバー貼り替えはできません。レッド構造木材5枚合板備考(公財)日本卓球協会公認 (J.T.T.A.A) ※公式試合で使用することができます。種別R 角丸仕様ラバー:ラージボール(44mm)用 表ソフト内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03954705NH-5322
3,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする