曜日別特売

卓球用 アジャストサポート&ネットセット

卓球用 アジャストサポート&ネットセット - Nittaku(ニッタク)卓球用 アジャストサポート&ネットセット - Nittaku(ニッタク)

硬式・ラージどちらも使える、卓球用 アジャストサポート&ネットセット。
ネットの高さを硬式(15.25cm)、ラージ(17.25cm)の両方に調節可能なサポートネットセットです。硬式・ラージ両方を利用される方や、体育館での利用に便利です。ワンタッチで簡単に装着、ネジ式で簡単に調節できるから、すぐに設置できます。また、プラスチック製ネットハイ付きだから、ネットの高さもしっかりと確認できます。
※折りたたみ収納はできません。

用具種別卓球台・ネット高さ(cm)15.25(硬式)/17.25(ラージ)に調節可能ネット:ブルー、サポート:ブラック備考高さは調節可能(ネジ式)仕様硬式/ラージ兼用内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03954714NT-3407
6,200
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする