Nittaku(ニッタク)
卓球用 INサポート専用ネット
硬式専用、ITTF公認の卓球用 INサポート専用ネット。
I.Nサポートにのみ取付可能な硬式(15.25cm)用のI.N.ネットです。長いヒモの端が縫い合わせてあります。
用具種別
卓球台・ネット
高さ(cm)
15.25
材質
アクリル
色
ブルー
備考
I.Nサポートにのみ取付可能、硬式専用、国際卓球連盟公認(I.T.T.F.A.)
仕様
硬式用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03954757
NT-3502
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください