硬式・ラージ・卓球バレーで使用できる!卓球用 3WAYサポート&ネットセット。
硬式(15.25cm)、ラージ(17.25cm)、卓球バレーで使用できる!3WAYタイプのサポートネットセットです。ネットの高さが調節可能だから、硬式・ラージ、卓球バレーでの利用に便利です。
卓球バレーの主な特徴
ネットを挟んで2チーム(1チーム6名編成)で、イスや車イスに座ってピン球を転がし、6人制バレーボールのルールに準じてプレーを行い、相手コートへ3打以内で返すというゲームです。
卓球台:通常の卓球台を使用。
ボール:サウンドボールを使用。台上を転がし、ラケット(縦横30センチ以内の木製板)を使用し打ち合う。
ネット:白布を下にして、コート面から57ミリの高さに張る。サイドラインから一定距離のネット(支柱を支える台上の金具の先端から垂直にネットの上縁まで)にアンテナを立てる。
チーム:1チーム6名編成。卓球台周りにイスや車イスに座って競技する。
勝敗:1ゲーム15点、3ゲームマッチ。
競技:ネット側2名をブロッカー、後陣の4名をサーバーとし、サービスは1本交代で行う。ラリーは3打以内に相手コートに返す。全得点制(ラリーポイント制)。