Nittaku(ニッタク)
卓球用 マジックネット
硬式専用、マジックテープ仕様の卓球用 マジックネット。
着脱が簡単にできる、マジックテープ仕様の硬式用ネットです。
用具種別
卓球台・ネット
高さ(cm)
15.25
材質
ナイロン
色
ブルー
備考
硬式専用
仕様
硬式用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03954818
NT-3509
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください