Nittaku(ニッタク)
卓球ネット1000
硬式専用の卓球ネット1000です。
用具種別
卓球台・ネット
高さ(cm)
15.25
材質
ポリエチレン
色
ブルー
備考
硬式専用
仕様
硬式用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03954836
NT-3513
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください